Központosító rögzítőszem Quick Lift DSR M24X3

Cikkszám: 086454 M24X3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teherbírás WLL SF 5:1 2,5 t
Menet ⌀ M24×3
Menethossz L 36 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S 40 mm
Csavarfej magassága A 55 mm
Elválasztó magassága B 55 mm
Csavarfej ⌀ C 60 mm
Középső bordafül távolsága D 83 mm
Fül szélessége E 55 mm
Fül vastagsága F 25 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G 115 mm
Súly 2,6 kg
Termék fajtája Központosító rögzítőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086454 M24X3
EAN / GTIN 2050002053885
Gyártó száma QL.DSR M 24

Leírás

Kivitel:

Becsavarozható, kompakt, nagy szilárdságú Quick Lift DSR acél központosító rögzítőszem. 360°-ban forgatható és 180°-ban billenthető. Akár 80%-os időmegtakarítás egy klasszikus forgószem (DSR vs. Quick Lift DSR) becsavarozásával szemben. Terhelés alatt forgatható. Egyszerűen használható a tisztán mechanikus rendszernek köszönhetően. Karbantartásmentes, biztonságos és megbízható. A csavarfej benyomásával a Quick Lift-DSR másodpercek alatt rögzíthető a belső menetben. Ez tisztán mechanikusan működik egy rugó működtetésével.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.
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
    Menet ⌀ Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz