{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lánc ⌀ | 13 mm | |
Hasznos hossz | 2 m | |
Teherbírás WLL β = 0°– 45° | 7 500 kg | |
Teherbírás WLL β = 45°– 60° | 5 300 kg | |
Termék fajtája | Rögzítő lánc |
Cikkszám | 086428 2 | |
EAN / GTIN | 4032378140657 | |
Gyártó száma | H213SL2TYP1 |