{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Lánc ⌀ | 13 mm | |
Hasznos hossz | 4 m | |
Teherbírás WLL β = 0°– 45° | 7 500 kg | |
Teherbírás WLL β = 45°– 60° | 5 300 kg | |
Termék fajtája | Rögzítő lánc |
Cikkszám | 086428 4 | |
EAN / GTIN | 4032378140671 | |
Gyártó száma | H213SL4TYP1 |