WiFi csatlakozó XS01

Cikkszám: 081593 XS01
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 20

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 20
Termék fajtája WLAN aljzat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081593 XS01
EAN / GTIN 4007123663446
Gyártó száma 1294850

Leírás

Kivitel:

Intelligens, hálózatba köthető WiFi csatlakozó aljzat. 2,4 GHz rádiójeles kommunikáció (WLAN standard).
  • Vezérlés a brennenstuhl Connect App-pal vagy hangvezérléssel.
  • Lehetővé teszi a készülékek automatikus, idővezérelt kapcsolását.
Smart WiFi csatlakozó aljzat beltérre.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.