{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 44 | |
Típus | 50R | |
Hálózati feszültség | 250 V | |
Névleges teljesítmény letekerve | 3500 (16 A) W | |
Kábel kategória | H05RR-F | |
Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
Kábel anyaga | Gumi | |
Ház anyaga | Műanyag | |
Kábelhossz | 50 m | |
Csatlakozó aljzatok száma | 3 | |
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló | igen | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Kábeldob |
Cikkszám | 081127 50R | |
EAN / GTIN | 4003644013425 | |
Gyártó száma | FK2Y50GTF000 |