{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szélesség | 205 mm | |
Mélység | 205 mm | |
Magasság | 217 mm | |
Fényáram | 2 000 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Csatlakozó aljzatok száma 250 V | 4 | |
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A | 2 | |
Termék fajtája | Energia elosztók | |
Bemenet csatlakozó típus | F |
Cikkszám | 081141 400 | |
Gyártó száma | AKLM402016 |