Vastagságmérő 0-1 mm, 0,001 mm, szabványos, kerámia mérőfelületek

Cikkszám: 7327A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gyors vastagságmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7327A
EAN / GTIN 4946368851587
Gyártó száma 7327A
L-szám L40010 13950

Leírás

Leírás:

Ezzel az analóg vastagságmérővel mérőrudak, fóliák / papír stb. vastagságát mérheti. A sík mérőfelületek lehetővé teszik a lencse vastagság vagy a horonymélység pontos mérését.

Jellemző:

Mérési tartomány: 0 - 1
Pontosság: ±0,005 mm
Beosztás: 0,001
Inch/metrikus: metrikus