{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 30 mm - 80 mm | |
Put mjernog ticala | 2,5 mm | |
Snaga mjerenja | 7,5 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Račvasta šablona s preciznim indikatorom |
Broj artikla | 424904 30-80 | |
EAN / GTIN | 2050001053305 | |
Broj proizvođača | 4451005 |