Univerzális mérőskála, 200 mm, 0,05, mm-in

Cikkszám: 00530104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00530104
EAN / GTIN 7630041106190
Gyártó száma 00530104
L-szám 410340 200

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
a 0,02: 0 < L ≤ 200 felbontáshoz
: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 300 felbontás esetén
: ± 50 µm
A méret [ 50
B méret [mm]: 23,5
C méret [mm]: 1,3 x 1,8
D méret [mm]: 3,5
e méret [mm]: 17.

Leírás:

Univerzális , 200 mm, 0,05, mm-in

Jellemző:

  • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
  • Egységek: Mm / hüvelyk
  • Jellemzők: Rögzítőcsavar
  • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 200
  • Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 8
  • Felbontás [mm]: 0,05.
  • Felbontás [in]: 1/128
  • Mélységmérő nívópálca: Négyszög
  • Önzáró: Nincs

Szabvány:

ISO 13385-1:2019

Tartalom:

Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat