• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pied à coulisse universel, 200 mm, 0,05, mm-in

Réf.: 00530104
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Lecture 0,05 mm
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 00530104
EAN / GTIN 7630041106190
Réf. fabricant 00530104

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour la résolution 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 50
Dimension B [mm]: 23,5
Dimension C [mm]: 1,3 x 1,8
Dimension D [mm]: 3,5
Dimension E [mm]: 17

Description:

Pied à coulisse universel à vernier, 200 mm, 0,05, mm-in

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm / in
  • Caractéristiques: Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 200
  • Etendue de mesure [in]: 0 ÷ 8
  • Résolution [mm]: 0,05
  • Résolution [in]: 1/128
  • Tige de profondeur: Carré
  • Autobloquant: Sans

Norme:

ISO 13385-1:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité