{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TWIN-CAL | |
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Mérési eltérés E MPE | 0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | lapos | |
Interfész | TESA Link Connector TLC | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 40 mm | |
LCD kijelző számmagassága | 11 mm | |
Készenléti üzemmód kapcsolás | igen | |
Automatikus kikapcsolás | igen | |
Üzemidő | 12000 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
Nemzetközi méret | CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 405562 150 | |
EAN / GTIN | 2050002080997 |