Kivitel:
Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
a 0,02: 0 < L ≤ 250 felbontáshoz
: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 300 felbontás esetén
: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
A méret [mm]: 60
B méret [mm]: 5
C méret [mm]: 30
D méret [mm]: 3,5
e méret [ 17.
Leírás:
Műhelytolómérő, külső mérőszárral, 200 mm, 0.05, mm-in, mm-in
Jellemző:
- Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
- Mértékegység: Mm
- Jellemzők: Finom beállítással vagy anélkül; rögzítőcsavar
- Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 200
- Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 8
- Felbontás [mm]: 0,05.
- Felbontás [in]: 1/128
- Finombeállítás: Nincs
Szabvány:
ISO 13385-1:2019
Tartalom:
Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat