Leírás:
Ez a speciális tolómérő késes és lekerekített felületekkel is rendelkezik, és a következő előnyökkel rendelkezik: a késes felületeken külső mérések végezhetők a lekerekített felületeken belső mérések végezhetők ABSOLUT skála.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 30
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,0025″ Tömeg: 2,6″.
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm).
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
Tömeg: 4,1
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év , 3,5 év (>300 mm)