Kivitel:
Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
a 0,02: 0 < L ≤ 100 felbontáshoz
: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 500 felbontás esetén
: ± 50 µm
A méret [mm]: 150
B méret [mm]: 8
C méret [mm]: 4
D méret [mm]: 10
a méret [mm]: 16
b méret [mm]: 10.
Leírás:
Mélységmérő , 300 mm, 0,05, mm, fix ütközőlemezzel, 300 mm, 0,05, mm
Jellemző:
- Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
- Mértékegység: Mm
- Jellemzők: Rögzítőcsavar
- Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 300
- Felbontás [mm]: 0,05.
- Horgok száma: 1.
Szabvány:
ISO 13385-2:2019
Tartalom:
Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat