• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pied à coulisse, avec crochet fixe, 300 mm, 0,05, mm

Réf.: 00510280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture 0,05 mm
Métrologie analog

Identification et classification

Référence article 00510280
EAN / GTIN 7630041148152
Réf. fabricant 00510280

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour la résolution 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 10
Dimension a [mm]: 16
Dimension b [mm]: 10

Description:

Pied à coulisse de profondeur à vernier, à talon fixe, 300 mm, 0,05, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 300
  • Résolution [mm]: 0,05
  • Nombre de crochet(s): 1

Norme:

ISO 13385-2:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité