Horgas mélységmérő tolómérő 500L mm

Cikkszám: 418500 500L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 31,80 € /(db)
  • 35,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 500 mm
Osztás 1/20 mm
Nóniusz-hossz 39 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,1 mm
Horog mérete a 36 mm
Horog mérete b 10 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 250 mm
Mérősín keresztmetszete 20×5 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418500 500L
EAN / GTIN 4045197203724

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott nóniusz. Mérősín és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Lehajlított karcsú mérősín osztással mindkét oldalon. A mérősín átfordításával normál mélységmérő tolómérőként is használható. Finomköszörült mérőfelületek.

Tartalom:

500L méret dobozban.