{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális mérlegelési tartomány | 0 kg - 150 kg | |
Leolvasás | 0,1 g | |
Mennyiségmérleg leolvasása | 5 g | |
Ismételhetőség | 0,2 g | |
Linearitás | ± 0,2 g | |
Gyártó jelölése | CCS | |
Berezgési idő | 2 s | |
Darabsúly min. | 1 g | |
Mérleg lap mérete | 294×225 mm | |
Szélesség | 320 mm | |
Mélység | 350 mm | |
Magasság | 125 mm | |
Platós mérleg szélessége | 500 mm | |
Platós mérleg mélysége | 400 mm | |
Platós mérleg magassága | 137 mm | |
Energiaellátás | Akkus | |
Nettó tömeg | 16 kg | |
Termék fajtája | Számláló mérleg |
Cikkszám | 479542 150 | |
EAN / GTIN | 4045761104624 |