{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 50 mm - 75 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Mérőfelületek párhuzamossága | 5 µm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Mérőtárcsa ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 423000 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197204028 |