Leírás:
Ezt a Digimatic csavarmenetes mikrométert az opcionális, cserélhető ülék/orsóhegyekkel kell használni. Ez lehetővé teszi a metrikus és Whitworth csavarmenetek átmérőjének széles skálájának mérését. Tartalmazza a 60°-os metrikus beállítási szabványt a 25 mm-es és annál nagyobb modellekhez.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 2 - 3
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: 0,0002″.
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, állítási szabvány (60°) (25 mm-től), állítókulcs, 1x elem, cserélhető mérőbetétek nélkül.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év