Micromètre numérique à filetage IP65, 2-3 ″, Digimatic

Réf.: 326-353-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 326-353-30
EAN / GTIN 4946368695822
Réf. fabricant 326-353-30
Article hors catalogue L40010 11018

Description

Description:

Ce micromètre extérieur à filetage Digimatic doit être utilisé avec des pointes d'enclume / broche interchangeables en option. Cela vous permet de mesurer une large gamme de diamètres de pas de filetage métrique et Whitworth. Avec norme de réglage métrique à 60 ° pour les modèles à partir de 25 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 2 - 3
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : 0,0002″
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage (60°) (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile, sans inserts de mesure interchangeables
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans