Abszolút Digitális, pengés mikrométer, QuickMike, 0-30 mm

Cikkszám: 422-411-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 422-411-20
EAN / GTIN 4946368736822
Gyártó száma 422-411-20
L-szám L40010 13182

Leírás

Leírás:

Az ABSOLUTE Digimatic pengés mikrométer QuickMike a következő előnyöket kínálja Önnek: Penge alakú mérőfelületek az üléken és az orsón a tengelyek horonyátmérőjének, a kulcsnyílásoknak és más nehezen hozzáférhető jellemzőknek a méréséhez Nem forgó orsó Gyors orsó előtolás 10 mm/fordulat.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 30
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Mérőerő: 5 - 12
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), elem
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év