Digitális, Beépíthető mikrométer IP65, 12 mm-es szár Inch 0-1″

Cikkszám: 350-383-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 350-383-30
EAN / GTIN 4946368696133
Gyártó száma 350-383-30
L-szám L40010 14910

Leírás

Leírás:

A 25 mm-es mérési tartományú és 12 mm-es befogadónyílású Beépíthető mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Gépekbe és mérőberendezésekbe történő beépítéshez. Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), alkalmas hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használatra A leolvasott értékek 0,001 mm-es skálabeosztással jól leolvashatók.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 1
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Megjegyzések: IP65
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, kulcs, 1x elem
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év