Micromètre numérique, tige 12 mm pouce 0-1 ″

Réf.: 350-383-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 350-383-30
EAN / GTIN 4946368696133
Réf. fabricant 350-383-30
Article hors catalogue L40010 14910

Description

Description:

Le micromètre avec plage de mesure de 25 mm et support de 12 mm vous offre les avantages suivants: Pour une installation dans des machines et appareils de mesure. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 1
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Remarques : IP65
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : y compris boîte, clé, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans