ABSOLUTE digit. Magasságmérő inch, 0-14″, 0,00005″/0,0001″/0,0002″

Cikkszám: 518-245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 518-245
EAN / GTIN 4946368760612
Gyártó száma 518-245
L-szám L40700 1121

Leírás

Leírás:

Ez a nagy pontosságú ABSOLUTE Digitális, magasságmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Nagy pontosságú ABSOLUTE lineáris skála a helyzetmeghatározáshoz Légcsapágyas és légcsapágy nélküli modellek Támogatás a korábban ″megtanult″ alkatrészprogramok futtatásához Gyakran használt mérési feladatok, mint például a belső/külső átmérő és a meredekség, egyetlen billentyűleütéssel azonnal előhívhatók. Kivételesen hosszú akkumulátor-élettartam GO/±NG értékelés a felső és alsó tűréshatár beállítása után. A kijelző szilárdan a házra szerelve a kényelmes működtetés érdekében.

Jellemző:

Mérési tartomány: 0-14″/0-350 mm
Pontosság: ±(2,4+2,1L/600) µm L = mérési hossz (mm)
Tápellátás: AA LR6 méretű alkáli elem (4db), AA Ni-MH méretű újratölthető elem (4db), hálózati adapter (opcionális).
Kijelző: TN monokróm LCD kijelző
Inch/Metrikus: Inch/Metrikus
Tartalmazza a következőket: Tartalmazza a 4 elemet, a beállítóblokkot, a golyós offset szondát.