Kivitel:
Mérőrendszer:- Kiváló mérési pontosság és megbízhatóság a kettős olvasófejjel rendelkező optikailag inkrementális mérőrendszernek köszönhetően.
- Dinamikus tapintórendszer a nagy ismétlési pontosság érdekében.
- Légpárnás rendszer a könnyű, rántásmentes eltoláshoz.
- Pontos mérőfej megvezetés nemesacél vezetőpályákon.
- Egyszerű mérési folyamatok a motorizált mérőszánoknak köszönhetően.
- A tapintóállandó a kikapcsolás után is megmarad.
- Beépített, feltölthető akkumulátor hálózattól független méréshez.
Kezelő- és kijelzőegység:- Nagy és áttekinthető funkciógombok.
- Jól leolvasható grafikus LCD kijelző háttérvilágítással.
- Magától értetődő kezelés ikonok segítségével.
- Ezen felül lehetőség van a munkadarabon nullpontok kijelölésére.
- Hőmérséklet kompenzációval és hőmérséklet érzékelővel.
Tartalom:
Kezelő- és kijelzőegység, tartó
445410 sz. T6 méret, mérőbetét
445420 sz. K6/51 méret, beállító tömb, hálózati tápegység
445432 sz., NiMH akkumulátor
445430 sz. és kezelési útmutató.
Opcionális tartozék:
Mérőtapintó készlet
445400 sz.