Setting Bench SB 1 1500

Cikkszám: 439900 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méréstartomány 40,1 mm - 1 556 mm
Belső méréstartomány 1 mm - 1 516 mm
Leolvasás 0,001 mm
Pontosság 1,5 + L(mm)/300 µm
Ismétlési pontosság (2 σ) 1 µm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Interfész USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kijelző mérete 10 coll
kijelzés módja TFT érintőképernyő
Alaplap hossza 2 240 mm
Alapelem mélység 320 mm
Magasság 706 mm
Súly 430 kg
Teljesítményfelvétel 150 W
Hálózati feszültség 100 V - 240 V
Hálózati frekvencia 50 Hz - 60 Hz
Kimeneti feszültség 24V, 5A
Áramellátás 100 – 240 V
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Beállító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 439900 1500
EAN / GTIN 4062406785727

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen és kényelmesen kezelhető horizontális beállító készülék műhelyben használható érintőképernyővel belső és külső mérőkészülékek beállításához. A készülék jó kidolgozási minőségű és masszív gránit alappal, valamint nagy pontosságú megvezetőkkel rendelkezik. A nagy pontosságú motorvezérlés szabályozza a beállított értékeket különböző mérőerők kifejtése során is valós időben. Többnyelvű szoftver. USB csatlakozó nyomtatóhoz és szkennerhez.

Funkció:

  • Belső és külső méretek adhatóak meg milliméterben vagy colban.
  • Integrált tűréskalkulátor min., max. és középérték gyors kiválasztásával.
  • Kedvencek tárolása mérőeszközök ismételt beállításához.
  • A folyamatot (előzményeket) rögzíti és az bármikor behívható.

Tartalom:

Tápegység, porvédő tok, gyári kalibrálás, használati útmutató, szállítási tartók.

Opcionális tartozék:

Adapter 439910; 439912; 439915; 439916 sz., nyomtató 085505 sz., 2D vonalkód szkenner 439930 sz. 1950GHD méret, konnektor elosztó 081163; 081179 sz.

Figyelem:

A mérési eltérés határértéke (MPE) VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, 17.2 lapja szerint. Engedélyezett környezeti feltételek 20 °C ±3 K, kalibrált etalonokkal vagy normál mérőeszközökkel mérve az integrált hőmérséklet kompenzáció alkalmazásával.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok