{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 12,5 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,001 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,00005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,003 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
Mérőerő | 0,65 − 0,9 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 59,5 mm | |
Ház vastagsága | 32,9 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 434210 12,5 | |
EAN / GTIN | 7640125716368 |