Leírás:
Ez egy hosszabbító rudakkal felszerelt belső mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető, hengeres alakú hosszabbító rudak a mérési tartomány kiterjesztéséhez. Karbid mérőfelületek. Digimatikus változat adatkimenettel. Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), alkalmas hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használatra.
Jellemző:
Mérési tartomány: 200 - 1000
Számlalépés értéke: 0,001 mm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, ⌀ 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, kulcs, 1x elem, hosszabbítók, mikrométer csavarok
Tápegység: 1x elem SR-44