SAUTER AE 06 terminál

Cikkszám: AE 06
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AE 06
EAN / GTIN 4045761247703
Gyártó száma AE 06

Leírás

Leírás:

Kábelhúzó bilincs, szorítószélesség 6 mm, 500 N, M6, (1 db)
Nyitási szélesség (a pofák belsejében): Max. 6 mm, 500 N-ig tartó szakítóvizsgálatokhoz, M6-os menet; Túlterhelési biztonság: a [Max] 150 %-a; Könnyű szerszám nélküli kezelés, a próbadarab egyszerűen behelyezhető a megfelelő mélyedésbe és vizsgálható; Szállítási terjedelem: 1 db;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz