Pince SAUTER AE 06

Réf.: AE 06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article AE 06
EAN / GTIN 4045761247703
Réf. fabricant AE 06

Description

Description:

Borne d‘arrachage de câble, Envergure 6 mm, 500 N, M6, (1 unité)
Largeur d‘ouverture (à l‘intérieur des mâchoires) : Max. 6 mm, pour des essais de traction jusqu‘à 500 N, filetage M6; Sécurité contre les surcharges : 150 % du [Max]; Manipulation facile sans outil, l‘échantillon peut être simplement inséré dans une cavité appropriée et être testé; Contenu de la livraison : 1 pièce;