Leírás:
Ezek az interfészek lehetővé teszik az RS-232C adatkimenettel rendelkező mérőeszközök (pl. Mitutoyo QM-Data 200 vagy LH-600) csatlakoztatását a számítógép USB portjához. Az interfészek a következő előnyöket kínálják: Az RS232C kimenettel rendelkező több mint 70 különböző mérőeszköz csatlakoztathatósága nemcsak a Mitutoyo készülékeket, hanem más márkájúakat is magában foglal. Az interfész a csatlakoztatott mérőeszközök különböző jeleit ugyanabba a formátumba alakítja át: billentyűzetjel (HID). A DMX-0-1 USB egy RS-232C bemenettel rendelkezik, míg a DMX-3-2 két RS-232C bemenettel és három Digimatic bemenettel a Mitutoyo kézi mérőeszközök csatlakoztatásához. A DMX-3-2 virtuális COM-porttal (VCP) is rendelkezik MUX-10 vagy MUX-50 formátumban.
Jellemző:
Méretek (SzxMxH): 170 x 128 x 55
Szállítási terjedelem: USB - kábel (1,8 m) Vezetőszoftver
Tápellátás: 5V USB-ről