{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 874 | |
Pontosság | 1 | |
Vizsgált felületek síktűrése | 0,012 mm | |
Alak | A | |
Alak leírása | négyszögletes keresztmetszet | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hossz | 500 mm | |
Keresztmetszet szélessége ± 0,2 mm | 39,3 mm | |
Keresztmetszet magasság ± 0,2 mm | 7,5 mm | |
Termék fajtája | Lapos vonalzó |
Cikkszám | 460400 500 | |
EAN / GTIN | 4045197206688 | |
Gyártó száma | 460400 500 |