{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magassági tűrés páronként | 0,02 mm | |
Tengely ⌀-höz | 5 mm - 60 mm | |
Minden alkatrész | edzett | |
Hossz | 120 mm | |
Szélesség | 70 mm | |
Magasság | 95 mm | |
Súly / darab | 5 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Prizma |
Cikkszám | 447125 120X70 | |
EAN / GTIN | 4062406262242 |