Dupla prizma pár kengyellel 70X45 mm

Cikkszám: 447000 70X45
Ár beállítása 2 Darab (64,77 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
  • Minden alkatrész: edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 6 mm - 33 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 70 mm
Szélesség 45 mm
Magasság 40 mm
Súly / darab 0,85 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 447000 70X45
EAN / GTIN 4045197205018

Leírás

Kivitel:

Edzett acélból, feszültségmentesítve és páronként finomra köszörülve. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,01 mm. Különböző mélységű prizmabevágások; 2 felfekvő felület. Erős szorítókengyel hajtókaros fogantyúval a munkadarabok befogásához.