Gránitlap Pontosság 00 2000X1000 mm

Cikkszám: 430400 2000X1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Szabvány: DIN 876
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876
Pontosság 00 mm
Síklapúság 0,006 mm
Vastagság 220 mm
Acélgolyó betétek száma 5
Súly 1 320 kg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 430400 2000X1000
EAN / GTIN 2050001949837

Leírás

Kivitel:

Gondosan válogatott természetes gránit.
  • Hibamentes, homogén szerkezet.
  • Behajlás- és csavarodásmentes.
  • Abszolút rozsda- és saválló, csekély hővezető-képességű.
  • Mikrofinom felületi megmunkálás (leppelt). A megengedett tűréseken belül marad.
  • Külső élek esztétikusan tisztára köszörültek.
  • A statikailag meghatározott alátámasztás érdekében az alsó oldalon felfekvési pontok (acélgolyó betétek) találhatók.
  • Keményebb az edzett acélnál (a Mohs skála szerint 6 − 7), nem mágneses és elektromosan nem vezető.

Pontosság:

A készre gyártás és ellenőrzés számítógép-vezérelt klímahelyiségekben történik. A felhasznált mérőeszközök garantálják a pontos kapcsolódást a nemzeti és nemzetközi kalibráló laboratóriumokhoz.
DIN 876/00 − különösen finomra leppelt, mérőhelyiségekbe.

Tartalom:

Vizsgálati jegyzőkönyv, szállítási csomagolás.
Inkluzív acélgolyó betétek.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre: Rozsdamentes acélmenetes betétek, acél T-horonysínek (a 430190 számhoz acél T-horonysínek nem lehetségesek), pontosság 000, más méretek, köztes méretek. Szállítási díjat felszámítunk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz