Kivilaatta Tarkkuus 00 2000X1000 mm

Tuote nro.: 430400 2000X1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: DIN 876
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 876
Tarkkuus 00 mm
Tasaisuus 0,006 mm
Paksuus 220 mm
Teräskuulakärkien lkm 5
Paino 1 320 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Mittalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 430400 2000X1000
EAN / GTIN 2050001949837

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi.
  • Virheetön ja tasalaatuinen rakenne.
  • Taipumaton ja vääntöjäykkä.
  • Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus.
  • Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpätty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan.
  • Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi.
  • Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainsertit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin.
  • Kovempaa kuin karkaistu teräs (6−7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.

Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin.
DIN 876/00 − erikoistarkkuus-timanttiläpätty mittaustilaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen.
Sisältää teräskuulakärjet.

Ohje:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin