Granitová deska přesnost 00, Délkaךířka: 2000X1000mm

Artiklové číslo: 430400 2000X1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 1 000 mm
Hloubka 2 000 mm
Tloušťka 220 mm
Rovinnost 0,006 mm
Přesnost 00
S ocelovými kuličkovými vložkami ano
Počet vložek s ocelovou kuličkou 5
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN 876
Povrch Lapováno diamantem
Druh produktu Granitová deska
Hmotnost 1 320 kg
Materiál deska žula

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 430400 2000X1000
EAN / GTIN 2050001949837
Číslo výrobce 100-418
Výrobce/odpovědná osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Popis

Provedení:

Zvlášť vybraný přírodní kámen.
  • Homogenní struktura bez vad.
  • Odolný proti průhybu a zkrutu.
  • Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.
  • Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.
  • Opticky čistě vybroušené vnější hrany.
  • Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vložky s ocelovou kuličkou).
  • Tvrdší než kalená ocel (6 − 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.

Přesnost:

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách. Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.
DIN 876/00 zvlášť jemně lapovaná diamantem pro měřicí pracoviště.

Rozsah dodávky:

Včetně vložek s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu.
Včetně vložek s ocelovou kuličkou.

Poznámka:

Na poptávku: Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty