Mágneses vízszint trapéz 600 mm

Cikkszám: 307BM.60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307BM.60
EAN / GTIN 3148518335638
Gyártó száma 307BM.60
L-szám L60130 5736

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság a fej feletti pozícióban 0,75 mm/m
  • Tömör, öntött könnyűfém ház
  • Elektrosztatikus porszórásos bevonat

Jellemző:

  • E [mm]: 23
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 680