{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár normál helyzetben | 1 mm/m | |
Hossz | 1 800 mm | |
Szélesség | 18 mm | |
Magasság | 100 mm | |
Termék fajtája | Vízmérték |
Cikkszám | 467466 1800 | |
EAN / GTIN | 4007368040552 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Alumínium vízmérték, Hossz: 1800mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
55,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
82,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség | 18 mm | |
Hibahatár fej feletti mérések esetén | 0,75 mm/m | |
Hibahatár normál helyzetben | 1 mm/m | 0,5 mm/m |
Magasság | 100 mm | |
Hossz | 1 800 mm | 1 800 mm |
Keresztmetszet | 24 × 55 mm | |
Termék fajtája | Vízmérték | Vízmérték |