{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | EG II | |
Szalaghossz | 3 m | |
Szalagszélesség | 16 mm | |
Szalagszín | sárga | |
Ház hossza | 66 mm | |
Ház szélessége | 27 mm | |
Ház magassága | 59 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 462011 3 | |
EAN / GTIN | 4045197925183 |