Füstgázszonda, digitális, vezetékes

Cikkszám: 0635 1052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lux érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0635 1052
EAN / GTIN 4029547019135
Gyártó száma 0635 1052

Leírás

Leírás:

Használja a füstszondát (forróvezetékes szonda) a kompatibilis testo multifunkciós mérőműszerrel (kérjük, rendelje meg külön) a levegő sebességének, térfogatáramának és a levegő hőmérsékletének meghatározásához. Különösen alkalmas alacsony, akár +5 m/s légsebességű levegő mérésére
  • Füstgázszonda - jellemzők és alkalmazási területek
  • A füstgázszonda vizsgálata fontos szerepet játszik az egészségre káros anyagokkal dolgozók biztonságának garantálásában. A szagelszívó például védelmet nyújt a robbanások, valamint a veszélyes gázok és gőzök ellen
  • A szagelszívószondát a laboratóriumi szagelszívókban a DIN EN 14175-3/-4 szabvány szerinti beáramlási sebesség és elszívott légtérfogatáram mérésére használja. Ez garantálja, hogy a szagelszívó megfelelően van beállítva, és megfelelően tud működni az ügyfél számára
  • A szagelszívószonda és a mérőműszer (kérjük, külön rendelje meg) összekapcsolásához használja a rögzített kábelt. A térfogatáramra vonatkozó, áttekinthetően felépített mérési menü teszi a mérőműszer intuitív kezelhetőségét. A térfogatáram a csatornakeresztmetszet méretének és geometriájának kényelmes bevitelének köszönhetően pontosan kiszámítható. Az időzített és többpontos átlagszámítás, az átlagos térfogatáram, az aktuális leolvasás és a min./max. értékek a mérőműszeren megjelennek. A pontos mérési eredmények biztosítása érdekében a légsűrűség-kompenzáció a beépített abszolút nyomásmérésen keresztül történik
  • Intelligens kalibrációs koncepció
  • A digitális szondával kivételesen pontos mérési eredményeket kap, mivel a mérőműszerrel a mérési bizonytalanság a múlté. Csak a szondát kell beküldenie kalibrálásra - így a mérőműszer folyamatos használatban marad.