testo behelyezési hőmérő 104-IR

Cikkszám: 0560 1040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0560 1040
EAN / GTIN 4029547011870
Gyártó száma 0560 1040
L-szám L40550 73

Leírás

Leírás:

A testo 104-IR élelmiszerbiztonsági hőmérő ideális a hőmérséklet és az élelmiszerbiztonság ellenőrzésére. És mivel kényelmesen elfér bármelyik zsebben, mindig ott van, amikor szükség van rá a beérkező áruk ellenőrzéséhez, a szállítás közbeni szúrópróbaszerű ellenőrzésekhez vagy a kiskereskedelemben végzett élelmiszerellenőrzésekhez
  • Szondás hőmérő és infravörös hőmérő egyben
  • A testo 104-IR nagy pontosságú, 2 pontos lézerrel és 10:1 arányú optikával van felszerelve, amely megmutatja a pontos mérési tartományt, és lehetővé teszi a gyors és pontos, érintésmentes felületi hőmérsékletmérést. A 2 az 1-ben hőmérő különösen hasznos a beérkező áruk ellenőrzésére és az egyes élelmiszerek, valamint egész raklapok felületi hőmérsékletének letapogatására
  • A kihajtható szondás hőmérő például olyan élelmiszerek, mint a hús és a kolbászhús maghőmérsékletének mérésére szolgál. Általában akkor jön szóba, ha az infravörös felületi mérések nem az előírt határértékeken belül vannak. A szonda használaton kívül összecsukható a törés elleni védelem érdekében
  • Gyors és egyszerű használat. A gyakorlatban kipróbált és tesztelt
  • A hőmérő azonnal működésbe lép, amikor a szonda érzékelője lehajtásra kerül. Egyszerűen csak nyomjon meg egy gombot az infravörös mérés elindításához. Az eredmények egy nagy, könnyen leolvasható kijelzőn jelennek meg. Mivel maguk a billentyűk könnyen érthetőek, nincs szükség arra, hogy az egyéneket beavassák a hőmérő használatába. Végül, de nem utolsósorban az élelmiszerbiztonsági infravörös hőmérő vízálló és IP65-ös besorolású
  • Alkalmazási területek
  • Nem számít, hogy a szóban forgó élelmiszer kiszállításra kerül, szállítás vagy tárolás alatt áll - mindhárom esetben elengedhetetlen, hogy a hűtési lánc mindenkor megmaradjon. A testo 104-IR élelmiszerbiztonsági hőmérő ideális annak biztosítására, hogy a hűtési lánc minden egyes pontján az előírt hőmérsékletet tartsák be. És mint minden élelmiszeripari testo hőmérő, a testo 104-IR is EN 13485 tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel a HACCP-nek.