testo Saveris 2-H2 - Vezeték nélküli adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 2035
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 2035
EAN / GTIN 4029547017469
Gyártó száma 0572 2035
L-szám L40540 342

Leírás

Leírás:

A testo Saveris 2 WiFi adatgyűjtő rendszer egyszerű, sokoldalú és megbízható megoldás a hőmérséklet és páratartalom értékek mérésére és ellenőrzésére az Ön raktár-, hűtő- és munkaterületein. A rendszer telepítése gyerekjáték, és egy böngészőn keresztül elvégezhető.

Páratartalom- és hőmérséklet-felügyelet a testo Saveris 2-velA páratartalom- és hőmérséklet-felügyeleti rendszer legalább egy WiFi adatgyűjtőből és ingyenes felhő-hozzáférésből (online adattárolás) áll. Ezen adatgyűjtő rendszer részeként a testo Saveris 2-H2 adatgyűjtő a csatlakoztatható hőmérséklet- és páratartalom-érzékelővel (opcionális) tárolja az összes mért értéket, és közvetlenül a Testo Cloudba továbbítja azokat WiFi-n keresztül. A riasztási funkcióval azonnal figyelmeztetést kaphat e-mailben vagy SMS-ben (opcionális), ha a határértékeket megsértik.

A Testo Cloud csomagok: Basic (ingyenes) és AdvancedA Testo Cloud a központi vezérlőelem a testo Saveris 2 rendszer beállításához. Itt konfigurálhatja a WiFi adatgyűjtőit, beállíthatja a határérték riasztásokat és kiértékelheti a mérési adatokat. Egy internetképes okostelefonnal, táblagéppel vagy PC-vel bármikor és bárhol hozzáférhet az összes mért értékhez és elemzési funkcióhoz. A Testo Cloud eléréséhez először regisztrálnia kell a www.saveris.net címen.

A Testo Cloud használatakor a kívánt funkciókörtől függően választhat az ingyenes Basic és a bővebb Advanced funkciók között:

Funkció: Basic (ingyenes) / [Advanced]
  • Mérési ciklus: 15 perc ... 24 óra / [1 perc. ... 24 óra]
  • Kommunikációs ciklus: 15 perc. ... 24 h / [1 perc. ... 24 h]
  • Adattárolás: Max. 3 hónap / [Max. 2 év]
  • Reportok: Kézi (.pdf/.csv) / [Kézi (.pdf/.csv) / Automatikus (.pdf/. csv)]
  • Felhasználók száma fiókonként: 1 / [10]
  • Fiókonkénti WiFi adatgyűjtők száma: Korlátlan / [Korlátlan]
  • Alarmopciók: Korlátlan / [Korlátlan]
  • A riasztási lehetőségek: Felső/alsó riasztási határértékek / [Felső/alsó riasztási határértékek / riasztási késleltetés / riasztás időzítése]
  • Rendszerértesítések: Alacsony akkumulátor-értesítés / Rádiókapcsolat megszakadt / Tápellátás megszakadt / [Alacsony akkumulátor-értesítés / Rádiókapcsolat megszakadt / Tápellátás megszakadt]
  • E-mail riasztás: Igen / [Igen]
  • SMS riasztás: Nem / [Tartalmaz 25 SMS-t loggerenként és évente / lehetőség további SMS-csomagok vásárlására]

Ha a Speciális csomag előnyeit választja, akkor választhat az érvényességi idejükben eltérő licenccsomagok között is (12 hónapos licenc a Best. - sz. 0526 0735, 24 hónapos licenc a 0526 0732-es rendelési számmal és 36 hónapos licenc a 0526 0733-as rendelési számmal).

WiFi adatgyűjtő: előnyök és funkciókAz aktuális mért értékek, a határérték-túllépések és a hátralévő akkumulátor-üzemidő leolvasható az adatgyűjtő kijelzőjén. A szabványos elemek (AA) élettartama 12 hónap, és a felhasználó bármikor kicserélheti őket. A WiFi adatgyűjtő belső adatmemóriája 2 x 10.000 mért érték befogadására alkalmas, a készülékház pedig IP54-es védettségű.

Megjegyzés: A testo Saveris 2-H2 WiFi adatgyűjtő használatához csatlakoztatható szondára is szükség van (kérjük, rendelje meg külön).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok