testo 805 infravörös hőmérsékletmérő

Cikkszám: 0563 8051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 8051
EAN / GTIN 4029547002458
Gyártó száma 0563 8051
L-szám L40540 399

Leírás

Leírás:

A testo 805 mini infravörös hőmérő tökéletes mindenhol, ahol gyors felületi hőmérséklet-ellenőrzésre van szükség: például élelmiszer-ellenőrzéshez használhatja szupermarketekben a beérkező áruk hőmérsékletének rögzítésére, vagy egész hűtőszekrények beolvasására. De nemcsak az élelmiszeriparban (ipar és kiskereskedelem), hanem az épületgépészetben is megbízhatóan teljesít a Testo infravörös hőmérő.Top teljesítményű, zsebméretű infravörös hőmérő

  • Kis mérete (80 mm hosszú) miatt az infravörös hőmérő különösen praktikus, bármilyen zsebben elfér és mindig kéznél van. Az 1:1 optikai rendszernek köszönhetően alkalmas a közeli hőmérsékletmérésre. A Testo infravörös hőmérő egy gombnyomással méri a mérendő tárgy felületi hőmérsékletét anélkül, hogy azzal érintkezne. Ha egész raklapnyi áru vagy hűtőrészlet hőmérsékletét kell mérnie, a folyamatos méréshez használhatja a pásztázó üzemmódot
  • A Testo 805 infravörös hőmérő tartozéka a TopSafe védőtáska. Ez védi a mérőműszert a szennyeződésektől és a víztől az IP 65 védelmi osztály szerint. Ez a védőburkolat nagy előnyt jelent pl. az élelmiszeriparban (pl. élelmiszer-ellenőrzés), ahol párás környezetre és fröccsenő vízre lehet számítani.