• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 805 - Infrarot-Thermometer mit Schutzhülle

Artikel-Nr.: 0563 8051
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0563 8051
EAN / GTIN 4029547002458
Herstellernummer 0563 8051
L-Nummer L41152 100130
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Das Mini-Infrarot-Thermometer testo 805 eignet sich überall dort, wo es um die schnelle Überprüfung der Oberflächentemperatur geht: zum Beispiel bei der Lebensmittelkontrolle im Supermarkt, um die Temperatur der eingehenden Ware zu erfassen oder ganze Kühlregale zu scannen. Aber nicht nur im Lebensmittelbereich (Industrie und Handel), sondern auch in der Haustechnik leistet das Testo Infrarot-Thermometer zuverlässige Dienste.Infrarot-Thermometer im Taschenformat

  • Durch seine geringe Größe (80 mm Länge) ist das Infrarot-Thermometer besonders praktisch, passt in jede Tasche und ist immer griffbereit. Mit seiner 1:1-Optik ist es für Temperaturmessungen im Nahbereich geeignet. Auf Knopfdruck misst das Testo-Infrarot-Thermometer die Oberflächentemperatur des Messobjekts, ohne es zu berühren. Wenn Sie die Temperatur ganzer Warenpaletten oder Kühlregale messen müssen, können Sie den Scan-Modus für eine kontinuierliche Messung nutzen
  • Im Lieferumfang des Infrarot-Thermometers testo 805 ist die Schutzhülle TopSafe enthalten. Dieser schützt das Messgerät vor Schmutz und Wasser gemäß der Schutzklasse IP 65. Dieser Schutzkoffer ist z.B. im Lebensmittelbereich (z.B. Lebensmittelkontrollen), wo mit einer feuchten Umgebung und Spritzwasser zu rechnen ist, von großem Nutzen.