testo 110 - NTC és Pt100 hőmérsékletmérő készülék applikációs csatlakozással

Cikkszám: 0563 0110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 0110
EAN / GTIN 4029547025709
Gyártó száma 0563 0110
L-szám L40540 489

Leírás

Leírás:

Könnyen használható és pontos mérés: Így győz meg a kompakt hőmérsékletmérő műszer testo 110 minden nap használat közben. A gyors hőmérséklet-mindenes különösen a laboratóriumi vagy élelmiszeripari alkalmazásokban mutathatja meg erősségeit: Az opcionálisan rendelhető NTC vagy Pt100 szondák a mérési feladatok széles körét fedik le, és különösen nagy pontosságú, pontos eredményeket biztosítanak. A digitális Pt100 szondák a mérőműszer nélkül is kalibrálhatók - így egyszerűen, állásidő nélkül folytathatja a munkát egy másik szondával
  • A testo 110 természetesen HACCP-konform, EN13485 tanúsítvánnyal rendelkezik, és az opcionális TopSafe védőburkolattal porálló és sugárzó vízzel szemben védett (IP65 védelmi osztály). A hőmérsékletmérő műszert az okostelefonokhoz és táblagépekhez készült testo Smart App teszi teljessé:
  • A testo 110 konfigurálása
  • Második kijelző
  • Mérési adatok memóriája
  • Mérési értékek megjelenítése (táblázat, grafikus menetrend)
  • Dokumentáció.