testo 110 - Appareil de mesure de la température CTN et Pt100 avec connexion à l’App

Réf.: 0563 0110
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 0110
EAN / GTIN 4029547025709
Réf. fabricant 0563 0110
Article hors catalogue L40540 489

Description

Description:

Facile à utiliser et précis dans la mesure: C'est ainsi que l'instrument compact de mesure de la température testo 110 convainc chaque jour à l'usage. Cet appareil polyvalent et rapide peut montrer ses atouts en particulier dans les applications en laboratoire ou dans l'environnement alimentaire: Les sondes NTC ou Pt100 disponibles au choix couvrent un large éventail de tâches de mesure et garantissent des résultats exacts avec une précision particulièrement élevée. Les sondes numériques Pt100 peuvent également être étalonnées sans l'appareil de mesure - vous pouvez donc facilement continuer à travailler avec une autre sonde sans temps d'arrêt
  • Bien entendu, le testo 110 est conforme aux normes HACCP, certifié selon EN13485 et, avec le couvercle de protection TopSafe en option, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau (classe de protection IP65). L'appareil de mesure de la température est complété par l'application testo Smart App pour smartphones et tablettes :
  • Configuration du testo 110
  • Deuxième écran
  • Mémoire des données de mesure
  • Affichage des valeurs mesurées (tableau, progression graphique)
  • Documentation.