Vezérlő és beállítási készlet 11,3/75,3%rh

Cikkszám: 0554 0660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0554 0660
EAN / GTIN 4029547001598
Gyártó száma 0554 0660

Leírás

Leírás:

Testo páratartalom érzékelő könnyen ellenőrizhető és kalibrálható: A két speciális tartályban sóoldatok segítségével meghatározott páratartalom keletkezik (11,3 % RH és 75,3 % RH)
  • A páratartalom-érzékelőt a teszteléshez az első mérőkamrába csavarják, és így a meghatározott relatív páratartalomnak teszik ki
  • Egy beállítási idő után stabil páratartalom alakul ki, és a mérőműszer kijelzett értéke összehasonlítható vele
  • Az érzékelőt ezután a második mérőkamrába csavarják, és a folyamat megismétlődik.