Robusztus páratartalom-hőmérséklet szonda, digitális, +180 °C-ig, kábellel csatlakoztatható

Cikkszám: 0636 9775
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636 9775
EAN / GTIN 4029547019012
Gyártó száma 0636 9775
L-szám L40540 471

Leírás

Leírás:

Használja a robusztus páratartalom/hőmérséklet szondát a kompatibilis testo multifunkciós mérőműszerrel (kérjük, rendelje meg külön) a relatív páratartalom és a levegő hőmérsékletének méréséhez. Az abszolút páratartalom, a nedves hőmérséklet és a harmatpont egyidejűleg kerül kiszámításra
  • Robust páratartalom/hőmérséklet szonda - jellemzők és alkalmazási területek
  • A szonda és a mérőműszer összekapcsolásához használja a rögzített kábelt
  • Különösen hasznos: az egyes mérési értékek tárolása közvetlenül a mérőműszerben a szondán található gomb megnyomásával. A hosszú távú mérésekhez jól áttekinthetően felépített mérési menü lehetővé teszi a mérőműszer intuitív kezelését. A mérési idő és a mérési ciklus kényelmes bevitelének köszönhetően a leolvasási trendek megbízhatóan rögzülnek
  • A robusztus páratartalom/hőmérséklet szondát kifejezetten igényes gyártási és kezelési folyamatokban való használatra tervezték. A csavarozható PTFE szinterezett szűrő rendkívül ellenálló az agresszív közegekkel szemben, víztaszító, és megbízhatóan védi a páratartalom- és hőmérséklet-érzékelőt. A szonda poros légkörben, nagy légsebességnél és mechanikai igénybevétel mellett is használható: például ipari elszívott levegőben (szárítási folyamatok során), ömlesztett anyagokban és klimatikus vizsgálószekrényekben végzett mérésekhez
  • Intelligens kalibrációs koncepció
  • A digitális páratartalom/hőmérséklet szondával kivételesen pontos mérési eredményeket kap, mert a mérőműszerrel a mérési bizonytalanság a múlté. Csak a szondát kell beküldenie kalibrálásra - így a mérőműszer folyamatos használatban marad.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok