Sonde d'humidité et de température robuste (numérique) - pour des températures jusqu’à +180 °C, avec fil

Réf.: 0636 9775
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
Type de produit Sondes de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0636 9775
EAN / GTIN 4029547019012
Réf. fabricant 0636 9775
Article hors catalogue L40540 471

Description

Description:

Utilisez la sonde robuste d'humidité/température avec l'instrument de mesure multifonction testo compatible (à commander séparément) pour mesurer l'humidité relative et la température de l'air. L'humidité absolue, la température du bulbe humide et le point de rosée sont calculés en même temps
  • Sonde robuste d'humidité/température - caractéristiques et domaines d'application
  • Utilisez le câble fixe pour connecter la sonde à l'instrument de mesure
  • Particulièrement utile: enregistrez des lectures individuelles directement dans l'instrument de mesure en appuyant sur le bouton de la sonde. Le menu de mesure clairement structuré pour les mesures à long terme permet d'utiliser l'instrument de mesure de manière intuitive. Les tendances de lecture sont enregistrées de manière fiable grâce à la saisie pratique de la durée et du cycle de mesure
  • La sonde d'humidité/température robuste a été spécialement conçue pour être utilisée dans des processus de production et de traitement sophistiqués. Le filtre fritté en PTFE, qui se visse, est très résistant aux milieux agressifs et hydrofuge, et protège de manière fiable le capteur d'humidité et de température. La sonde peut être utilisée dans des atmosphères poussiéreuses, à une vitesse d'air élevée et sous contrainte mécanique: par exemple, pour des mesures dans l'air d'échappement industriel (lors de processus de séchage), dans des matériaux en vrac et dans des armoires d'essais climatiques
  • Concept d'étalonnage intelligent
  • Vous obtiendrez des résultats de mesure exceptionnellement précis avec la sonde numérique d'humidité/température, car l'instrument de mesure fait de l'incertitude de mesure une chose du passé. Il suffit de renvoyer la sonde pour l'étalonnage - l'appareil de mesure reste donc en service en permanence.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires